IFM - Ind.ant M30 15mm 3-j PNP NO - IIC213

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 15 mm
Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)
Jännitetyyppi - DC
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0603
Toimittajan tuotenumero
IIC213
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
15 mm
Kytkentätyyppi:
sulkukosketin (NO)
Jännitetyyppi:
DC
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kytkennän lähtö:
PNP
Anturin halkaisija:
30 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Anturin pituus:
50 mm
Syöttöjännite:
10...26 V
Kytkentätaajuus:
100 Hz
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V


