IFM - Ind ant M30,15mm,pint,AC/DC - II0095

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 15 mm
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Anturin leveys - 36 mm
Anturin korkeus - 98 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9727506
Toimittajan tuotenumero
II0095
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
15 mm
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Anturin leveys:
36 mm
Anturin korkeus:
98 mm
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
20...250 V


