IFM - Ind ant M30,15mm,pint,PNP/NPN - II5491

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 15 mm
Jännitetyyppi - DC
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Kotelon/suojuksen materiaali - metalli
Anturin leveys - 36 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9727507
Toimittajan tuotenumero
II5491
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
15 mm
Jännitetyyppi:
DC
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Anturin leveys:
36 mm
Syöttöjännite:
10...55 V
Anturin korkeus:
81 mm
Suojatun ulostulon maksimivirta:
400 mA
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...55 V


