IFM - Ind.ant M30m 2-j AC/DC NC - II0094


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 10 mm
Kytkentätyyppi - pakkoavaava
Jännitetyyppi - AC/DC
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0519
Toimittajan tuotenumero
II0094
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
10 mm
Kytkentätyyppi:
pakkoavaava
Jännitetyyppi:
AC/DC
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Kytkennän lähtö:
2-johdin
Anturin halkaisija:
30 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Anturin pituus:
81 mm
Syöttöjännite:
20...250 V
Kytkentätaajuus:
25 Hz