IFM - Ind.ant M30m 3-j PNP NO - II5961


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 10 mm
Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi
Kytkennän lähtö - PNP
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0591
Toimittajan tuotenumero
II5961
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
10 mm
Kytkentätyyppi:
sulkukosketin (NO)
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Kytkennän lähtö:
PNP
Anturin halkaisija:
30 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Anturin pituus:
70 mm
Kytkentätaajuus:
200 Hz
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...35 V