IFM - Ind.ant M8 1 mm 3-j DC NPN NO - IE5131

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 1 mm
Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)
Jännitetyyppi - DC
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0063
Toimittajan tuotenumero
IE5131
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
1 mm
Kytkentätyyppi:
sulkukosketin (NO)
Jännitetyyppi:
DC
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Kytkennän lähtö:
NPN
Anturin halkaisija:
8 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Anturin pituus:
50 mm
Syöttöjännite:
10...36 V
Kytkentätaajuus:
1000 Hz
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V


