IFM - Ind.ant M8 12mmm 2-j PNP/NPN N - IE5203

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 1 mm
Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava
Jännitetyyppi - DC
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0067
Toimittajan tuotenumero
IE5203
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
1 mm
Kytkentätyyppi:
ohjelmoitava/konfiguroitava
Jännitetyyppi:
DC
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kytkennän lähtö:
PNP/NPN
Anturin halkaisija:
8 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Anturin pituus:
69 mm
Kotelon pintakäsittely:
muu
Syöttöjännite:
5...36 V
Kytkentätaajuus:
2700 Hz
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
5...36 V


