IFM - Ind.ant M8 12mmm 3-j PNP - IE5258


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 1 mm
Kytkentätyyppi - pakkoavaava
Jännitetyyppi - DC
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M8
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0075
Toimittajan tuotenumero
IE5258
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
1 mm
Kytkentätyyppi:
pakkoavaava
Jännitetyyppi:
DC
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M8
Kytkennän lähtö:
PNP
Anturin halkaisija:
8 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Anturin pituus:
50 mm
Kotelon pintakäsittely:
muu
Syöttöjännite:
10...36 V
Kytkentätaajuus:
2000 Hz
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V