IFM - Ind ant,met,M18,DC PNP/NPN,8mm - IG5772


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 8 mm
Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12
Kytkennän lähtö - PNP/NPN
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520371
Toimittajan tuotenumero
IG5772
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
8 mm
Kytkentätyyppi:
ohjelmoitava/konfiguroitava
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kytkennän lähtö:
PNP/NPN
Anturin halkaisija:
18 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Anturin pituus:
77 mm
Kytkentätaajuus:
300 Hz
Suojatun ulostulon maksimivirta:
300 mA
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...55 V