IFM - Ind.ant sr. 1...15 mm 3-j anal - IM5139

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittausalueen pituus - 1...15 mm
Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12
Analoginen ulostulo - 4 mA ... 20 mA
Käyttöjännite - 15...30 V
Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0703
Toimittajan tuotenumero
IM5139
Tukkuerä
1
Mittausalueen pituus:
1...15 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Analoginen ulostulo:
4 mA ... 20 mA
Käyttöjännite:
15...30 V
Rungon rakenne:
suorakulmainen särmiö
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Käyttölämpötila:
-25...80 °C
Kotelointiluokka (IP):
IP67


