IFM - Ind.ant sr. 1...26mm 3-j anal - IM5142

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant sr. 1...26mm 3-j anal - IM5142

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittausalueen pituus - 1...26 mm

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12

  • Analoginen ulostulo - 0 V ... 10 V

  • Käyttöjännite - 15...30 V

  • Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0706

Toimittajan tuotenumero

IM5142

Tukkuerä

1

Mittausalueen pituus:

1...26 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Analoginen ulostulo:

0 V ... 10 V

Käyttöjännite:

15...30 V

Rungon rakenne:

suorakulmainen särmiö

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Käyttölämpötila:

-25...80 °C

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Induktiivinen anturi , Suorak.muot. muovikotelo , Tuntoetäisyys: 1...26mm , Uppoasennus ei sallittu , 3-johdin , DC analoginen , Käyttöjännite:15...30 V DC , Virrankulutus: 20 mA , 0...10 V analoginen ,Pistokeliitäntä , M12 pistokeliitäntä , Analogialä