IFM - Ind.ant sr.15mm 2-j PNP/NPN NO - IM5041

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 15 mm
Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava
Jännitetyyppi - DC
Sähköisen liitännän tyyppi - muu
Kytkennän lähtö - PNP
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0679
Toimittajan tuotenumero
IM5041
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
15 mm
Kytkentätyyppi:
ohjelmoitava/konfiguroitava
Jännitetyyppi:
DC
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Kytkennän lähtö:
PNP
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Anturin pituus:
120 mm
Anturin leveys:
40 mm
Syöttöjännite:
10...36 V
Anturin korkeus:
40 mm
Kytkentätaajuus:
350 Hz
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V


