IFM - Ind.ant sr.15mm 3-j PNP NO - IV5025


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 15 mm
Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)
Jännitetyyppi - DC
Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö
Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0773
Toimittajan tuotenumero
IV5025
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
15 mm
Kytkentätyyppi:
sulkukosketin (NO)
Jännitetyyppi:
DC
Rungon rakenne:
suorakulmainen särmiö
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kytkennän lähtö:
PNP
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Syöttöjännite:
10...60 V
Kytkentätaajuus:
50 Hz
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...60 V