IFM - Ind.ant sr.20mm 2-j AC/DC NO - IM0055

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 20 mm
Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)
Jännitetyyppi - AC/DC
Sähköisen liitännän tyyppi - 1/2" liitin
Kytkennän lähtö - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0672
Toimittajan tuotenumero
IM0055
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
20 mm
Kytkentätyyppi:
sulkukosketin (NO)
Jännitetyyppi:
AC/DC
Sähköisen liitännän tyyppi:
1/2" liitin
Kytkennän lähtö:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kytkentätaajuus:
25 Hz
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
20...140 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
20...140 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...140 V


