IFM - Ind.ant sr.20mm 3-j AC/DC NONC - IM001A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 20 mm
Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava
Jännitetyyppi - AC/DC
Sähköisen liitännän tyyppi - muu
Kytkennän lähtö - 2-johdin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0667
Toimittajan tuotenumero
IM001A
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
20 mm
Kytkentätyyppi:
ohjelmoitava/konfiguroitava
Jännitetyyppi:
AC/DC
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Kytkennän lähtö:
2-johdin
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Syöttöjännite:
20...250 V
Kytkentätaajuus:
2 Hz
Induktiivinen anturi , Suorak.muot. muovikotelo , Tuntoetäisyys: 20 mm ,Uppoasennus sallittu , 3-johdin , AC/DC , Käyttöjännite: 20...250 VAC/DC , sulkeutuva / avautuva, , Kytkentärasia , liittimet 0,34...2,5mm, ATEX-hyväksyntä , Ryhmä II, kategoria 3


