IFM - Ind.ant sr.20mm 3-j PNP antiv - IV5053


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 20 mm
Kytkentätyyppi - muu
Jännitetyyppi - DC
Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö
Sähköisen liitännän tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0774
Toimittajan tuotenumero
IV5053
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
20 mm
Kytkentätyyppi:
muu
Jännitetyyppi:
DC
Rungon rakenne:
suorakulmainen särmiö
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Kytkennän lähtö:
PNP
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Syöttöjännite:
10...30 V
Kytkentätaajuus:
150 Hz
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...30 V