IFM - Ind.ant sr.20mm 4-j PNP NO/NC - IM506A

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant sr.20mm 4-j PNP NO/NC - IM506A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 20 mm

  • Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava

  • Jännitetyyppi - DC

  • Sähköisen liitännän tyyppi - muu

  • Kytkennän lähtö - PNP

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0682

Toimittajan tuotenumero

IM506A

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

20 mm

Kytkentätyyppi:

ohjelmoitava/konfiguroitava

Jännitetyyppi:

DC

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Kytkennän lähtö:

PNP

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Syöttöjännite:

10...30 V

Kytkentätaajuus:

100 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...30 V

Induktiivinen anturi , Suorak.muot. muovikotelo , Tuntoetäisyys: 20 mm ,Uppoasennus sallittu , 4-johdin , DC , Käyttöjännite: 10...30 V DC ,Virrankulutus: 15 mA , sulkeutuva / avautuva, , Kytkentärasia ,liittimet 0,34-1,5 mm, ATEX-hyväksyntä , Ryhmä I