IFM - Ind.ant sr.2mm 2-j PNP/NPN NO - IO5016


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 10 mm
Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)
Jännitetyyppi - DC
Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12
Kytkennän lähtö - PNP/NPN
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0742
Toimittajan tuotenumero
IO5016
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
10 mm
Kytkentätyyppi:
sulkukosketin (NO)
Jännitetyyppi:
DC
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kytkennän lähtö:
PNP/NPN
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Syöttöjännite:
10...36 V
Kytkentätaajuus:
250 Hz
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V