IFM - Ind.ant sr.35mm 2-j AC/DC NO - IM0049

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant sr.35mm 2-j AC/DC NO - IM0049

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 35 mm

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Sähköisen liitännän tyyppi - 1/2" liitin

  • Kytkennän lähtö - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0669

Toimittajan tuotenumero

IM0049

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

35 mm

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Jännitetyyppi:

AC/DC

Sähköisen liitännän tyyppi:

1/2" liitin

Kytkennän lähtö:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Syöttöjännite:

20...250 V

Kytkentätaajuus:

20 Hz

Induktiivinen anturi , Suorak.muot. muovikotelo , Tuntoetäisyys: 35 mm ,Uppoasennus ei sallittu , 2-johdin , AC/DC , Käyttöjännite: 20...250 VAC/DC , sulkeutuva , Pistokeliitäntä , 1/2' pistokeliitäntä , Pidennettytuntoetäisyys , Materiaali, kotelo: P