IFM - Ind.ant sr.4mm 2-jPNP/NPN NONC - IN5208

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant sr.4mm 2-jPNP/NPN NONC - IN5208

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 4 mm

  • Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava

  • Jännitetyyppi - DC

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

  • Kytkennän lähtö - PNP/NPN

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0725

Toimittajan tuotenumero

IN5208

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

4 mm

Kytkentätyyppi:

ohjelmoitava/konfiguroitava

Jännitetyyppi:

DC

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

PNP/NPN

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Syöttöjännite:

10...55 V

Kytkentätaajuus:

1200 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...55 V

Induktiivinen anturi , Suorak.muot. muovikotelo , Tuntoetäisyys: 4 mm ,Uppoasennus ei sallittu , 2-johdin , DC PNP/NPN , Käyttöjännite: 10...55V DC , sulkeutuva / avautuva, , Liitäntäkaapeli , 2 m , PUR-kaapeli , 2x 0,5 mm, Materiaali, kotelo: PBT, T