IFM - Ind.ant sr.4mm 3-j PNP/NPN 2xN - IN5285

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 4 mm
Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)
Jännitetyyppi - DC
Sähköisen liitännän tyyppi - muu
Kytkennän lähtö - PNP
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0736
Toimittajan tuotenumero
IN5285
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
4 mm
Kytkentätyyppi:
sulkukosketin (NO)
Jännitetyyppi:
DC
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Kytkennän lähtö:
PNP
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Syöttöjännite:
10...36 V
Kytkentätaajuus:
1300 Hz
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V
ktiivinen anturi , Suorak.muot. muovikotelo , Tuntoetäisyys: 4 mm ,Uppoasennus ei sallittu , 3-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 10...36 VDC , Virrankulutus: 15 mA , 2 x sulkeutuva , Pistokeliitäntä , M18pistokeliitäntä , Materiaali, kotelo: PBT PC (pol


