IFM - Ind.ant sr.50mm 4-j PNP antiv - ID5059


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 50 mm
Kytkentätyyppi - muu
Jännitetyyppi - DC
Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12
Kytkennän lähtö - PNP
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0046
Toimittajan tuotenumero
ID5059
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
50 mm
Kytkentätyyppi:
muu
Jännitetyyppi:
DC
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kytkennän lähtö:
PNP
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Syöttöjännite:
10...36 V
Kytkentätaajuus:
70 Hz
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V
Induktiivinen anturi , Suorak.muot. muovikotelo , Tuntoetäisyys: 50 mm ,Uppoasennus sallittu , 4-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 10...36 V DC ,Virrankulutus: 20 mA , antivalentti , Pistokeliitäntä , M12pistokeliitäntä , Hitsauksenkestävä , Optimaaline