IFM - Ind ant,suorak,muov,PNP,40mm - IM5117

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind ant,suorak,muov,PNP,40mm - IM5117

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 8 mm

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12

  • Kytkennän lähtö - PNP/NPN

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520374

Toimittajan tuotenumero

IM5117

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

8 mm

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Rungon rakenne:

suorakulmainen särmiö

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

PNP/NPN

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin pituus:

66 mm

Anturin leveys:

40 mm

Anturin korkeus:

40 mm

Kytkentätaajuus:

4000 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...30 V

-