IFM - Ind ant,suork,35mm,PNP,M12L,DC - IM5134

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind ant,suork,35mm,PNP,M12L,DC - IM5134

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 35 mm

  • Kytkentätyyppi - muu

  • Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12

  • Kytkennän lähtö - PNP

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9727508

Toimittajan tuotenumero

IM5134

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

35 mm

Kytkentätyyppi:

muu

Rungon rakenne:

suorakulmainen särmiö

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

PNP

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin pituus:

40 mm

Anturin leveys:

40 mm

Anturin korkeus:

66 mm

Kytkentätaajuus:

80 Hz

Suojatun ulostulon maksimivirta:

200 mA

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V