IFM - Ind anturi M30,15mm,2m kaapeli - II0097


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 15 mm
Kytkentätyyppi - pakkoavaava
Jännitetyyppi - AC/DC
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520417
Toimittajan tuotenumero
II0097
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
15 mm
Kytkentätyyppi:
pakkoavaava
Jännitetyyppi:
AC/DC
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Anturin halkaisija:
30 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Anturin pituus:
81 mm
Syöttöjännite:
20...250 V
Kytkentätaajuus:
25 Hz
Suojatun ulostulon maksimivirta:
350 mA