IFM - Indukt ant,Ø34mm,20mm,PNP,1s/a - IB5162

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Indukt ant,Ø34mm,20mm,PNP,1s/a - IB5162

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 30 mm

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Sensorin mekaaninen asennus - ei tasainen

  • Jännitetyyppi - DC

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520219

Toimittajan tuotenumero

IB5162

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

30 mm

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Sensorin mekaaninen asennus:

ei tasainen

Jännitetyyppi:

DC

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

PNP

Anturin halkaisija:

34 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Kytkentätaajuus:

350 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V

Puristusta kestävä:

ei

-