IFM - Indukt ant,12x1,Met,4mm,PNP,1s - IF5915

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Indukt ant,12x1,Met,4mm,PNP,1s - IF5915

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 4 mm

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Kotelon/suojuksen materiaali - metalli

  • Syöttöjännite - 10...36 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520240

Toimittajan tuotenumero

IF5915

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

4 mm

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Syöttöjännite:

10...36 V

Anturin korkeus:

60 mm

Suojatun ulostulon maksimivirta:

0.25 mA

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V