IFM - Indukt ant,M12,4mm,PNP/NPN,s/a - IF5646

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Indukt ant,M12,4mm,PNP/NPN,s/a - IF5646

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 4 mm

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Kotelon/suojuksen materiaali - metalli

  • Anturin leveys - 17 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520238

Toimittajan tuotenumero

IF5646

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

4 mm

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin leveys:

17 mm

Syöttöjännite:

10...55 V

Anturin korkeus:

71 mm

Suojatun ulostulon maksimivirta:

400 mA

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...55 V

-