IFM - Indukt ant,M12,4mm,uppo - IFS204

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Indukt ant,M12,4mm,uppo - IFS204

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 4 mm

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Kotelon/suojuksen materiaali - metalli

  • Syöttöjännite - 10...36 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520429

Toimittajan tuotenumero

IFS204

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

4 mm

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Syöttöjännite:

10...36 V

Anturin korkeus:

45 mm

Suojatun ulostulon maksimivirta:

0.1 mA

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V

-