IFM - Indukt ant,M12x1,2mm,PNP/NPN,s - IF9222

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Indukt ant,M12x1,2mm,PNP/NPN,s - IF9222

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 2 mm

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520242

Toimittajan tuotenumero

IF9222

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

2 mm

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

PNP/NPN

Anturin pituus:

54 mm

Anturin leveys:

12 mm

Anturin korkeus:

12 mm

Kytkentätaajuus:

800 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...55 V

-