IFM - Indukt ant,M12x1,Me,2mm,NPN,1s - IF5505

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Indukt ant,M12x1,Me,2mm,NPN,1s - IF5505

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 2 mm

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Kotelon/suojuksen materiaali - metalli

  • Anturin leveys - 17 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520233

Toimittajan tuotenumero

IF5505

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

2 mm

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin leveys:

17 mm

Syöttöjännite:

10...30 V

Anturin korkeus:

59 mm

Suojatun ulostulon maksimivirta:

200 mA

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...30 V

-