IFM - Indukt ant,M12x1,Me,2mm,PNP,1a - IF5618


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 2 mm
Jännitetyyppi - DC
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Kytkennän lähtö - PNP
Anturin leveys - 17 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520237
Toimittajan tuotenumero
IF5618
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
2 mm
Jännitetyyppi:
DC
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Kytkennän lähtö:
PNP
Anturin leveys:
17 mm
Syöttöjännite:
10...36 V
Anturin korkeus:
83 mm
Suojatun ulostulon maksimivirta:
250 mA
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V
-