IFM - Indukt ant,M12x1,Muo,4mm,1s,2m - IF0003


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 4 mm
Sensorin mekaaninen asennus - ei tasainen
Jännitetyyppi - AC
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520230
Toimittajan tuotenumero
IF0003
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
4 mm
Sensorin mekaaninen asennus:
ei tasainen
Jännitetyyppi:
AC
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Anturin korkeus:
71 mm
Suojatun ulostulon maksimivirta:
250 mA
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
20...250 V