IFM - Indukt ant,M18,5mm,PNP/NPN,s/a - IG5594


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 5 mm
Jännitetyyppi - DC
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Kytkennän lähtö - PNP/NPN
Kotelon/suojuksen materiaali - metalli
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520262
Toimittajan tuotenumero
IG5594
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
5 mm
Jännitetyyppi:
DC
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Kytkennän lähtö:
PNP/NPN
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Syöttöjännite:
10...55 V
Anturin korkeus:
80 mm
Suojatun ulostulon maksimivirta:
400 mA
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...55 V