IFM - Indukt ant,M18,5mm,PNP/NPN,s/a - IG5769


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 5 mm
Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi
Kytkennän lähtö - PNP/NPN
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520265
Toimittajan tuotenumero
IG5769
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
5 mm
Kytkentätyyppi:
ohjelmoitava/konfiguroitava
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Kytkennän lähtö:
PNP/NPN
Anturin halkaisija:
18 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Anturin pituus:
80 mm
Anturin leveys:
18 mm
Syöttöjännite:
10...55 V
Anturin korkeus:
18 mm
Kytkentätaajuus:
700 Hz
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...55 V