IFM - Indukt ant,M18,8mm,PNP/NPN,s/a - IG5719

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Indukt ant,M18,8mm,PNP/NPN,s/a - IG5719

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 8 mm

  • Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - muu

  • Kytkennän lähtö - PNP/NPN

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520263

Toimittajan tuotenumero

IG5719

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

8 mm

Kytkentätyyppi:

ohjelmoitava/konfiguroitava

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Kytkennän lähtö:

PNP/NPN

Anturin halkaisija:

18 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin pituus:

110 mm

Anturin leveys:

18 mm

Anturin korkeus:

18 mm

Kytkentätaajuus:

300 Hz

Suojatun ulostulon maksimivirta:

400 mA

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...55 V

-