IFM - Indukt ant,M18x1,8mm,1a,2 m - IG0363


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätyyppi - pakkoavaava
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Anturin pituus - 54 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520251
Toimittajan tuotenumero
IG0363
Tukkuerä
1
Kytkentätyyppi:
pakkoavaava
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Anturin pituus:
54 mm
Anturin leveys:
18 mm
Syöttöjännite:
20...250 V
Anturin korkeus:
18 mm
Kytkentätaajuus:
25 Hz
Suojatun ulostulon maksimivirta:
250 mA
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
20...250 V