IFM - Indukt ant,M18x1,8mm,NPN,1s,2m - IG5381


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 8 mm
Jännitetyyppi - DC
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Kotelon/suojuksen materiaali - metalli
Anturin leveys - 24 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520255
Toimittajan tuotenumero
IG5381
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
8 mm
Jännitetyyppi:
DC
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Anturin leveys:
24 mm
Anturin korkeus:
80 mm
Suojatun ulostulon maksimivirta:
250 mA
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V