IFM - Indukt ant,M18x1,Met,5mm - NG5002

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Indukt ant,M18x1,Met,5mm - NG5002

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 5 mm

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Kotelon/suojuksen materiaali - metalli

  • Anturin leveys - 24 mm

  • Anturin korkeus - 33 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520321

Toimittajan tuotenumero

NG5002

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

5 mm

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin leveys:

24 mm

Anturin korkeus:

33 mm

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

7.5...30 V

-