IFM - Indukt ant,M30,10mm,PNP,a,2m - II5272

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Indukt ant,M30,10mm,PNP,a,2m - II5272

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 10 mm

  • Kytkentätyyppi - pakkoavaava

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

  • Kytkennän lähtö - PNP

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520276

Toimittajan tuotenumero

II5272

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

10 mm

Kytkentätyyppi:

pakkoavaava

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

PNP

Anturin halkaisija:

30 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin pituus:

81 mm

Anturin leveys:

30 mm

Anturin korkeus:

30 mm

Kytkentätaajuus:

250 Hz

Suojatun ulostulon maksimivirta:

250 mA

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V

-