IFM - Indukt ant,M30x1,5,10mm,1s,2m - II0005


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 10 mm
Jännitetyyppi - AC/DC
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Anturin korkeus - 81 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520274
Toimittajan tuotenumero
II0005
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
10 mm
Jännitetyyppi:
AC/DC
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Anturin korkeus:
81 mm
Suojatun ulostulon maksimivirta:
350 mA
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
20...250 V
-