IFM - Indukt ant,M8x1,1mm,PNP,1s,2m - IE5072

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Indukt ant,M8x1,1mm,PNP,1s,2m - IE5072

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 1 mm

  • Sensorin mekaaninen asennus - tasainen

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520226

Toimittajan tuotenumero

IE5072

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

1 mm

Sensorin mekaaninen asennus:

tasainen

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

PNP

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Syöttöjännite:

10...36 V

Anturin korkeus:

35 mm

Suojatun ulostulon maksimivirta:

200 mA

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V

-