IFM - Indukt ant,M8x1,2mm,met,PNP,1s - IE5295

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Indukt ant,M8x1,2mm,met,PNP,1s - IE5295

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 2 mm

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Kotelon/suojuksen materiaali - metalli

  • Anturin leveys - 12 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520229

Toimittajan tuotenumero

IE5295

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

2 mm

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin leveys:

12 mm

Syöttöjännite:

10...36 V

Anturin korkeus:

55 mm

Suojatun ulostulon maksimivirta:

250 mA

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V

-