IFM - Indukt ant,Ø34mm,20mm,1a,2m - IB0017

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Indukt ant,Ø34mm,20mm,1a,2m - IB0017

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 20 mm

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, sileä

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Anturin leveys - 34 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520213

Toimittajan tuotenumero

IB0017

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

20 mm

Jännitetyyppi:

AC/DC

Rungon rakenne:

sylinteri, sileä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin leveys:

34 mm

Anturin korkeus:

82 mm

Suojatun ulostulon maksimivirta:

350 mA

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

20...250 V

-