IFM - Indukt ant,Ø34mm,20mm,1s,2m - IB0071

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Indukt ant,Ø34mm,20mm,1s,2m - IB0071

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Rungon rakenne - sylinteri, sileä

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

  • Anturin pituus - 97 mm

  • Anturin leveys - 36 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520214

Toimittajan tuotenumero

IB0071

Tukkuerä

1

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Rungon rakenne:

sylinteri, sileä

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Anturin pituus:

97 mm

Anturin leveys:

36 mm

Syöttöjännite:

20...250 V

Anturin korkeus:

36 mm

Kytkentätaajuus:

50 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

20...250 V

-