IFM - Indukt ant,Sk,20mm,PNP/NPN,s/a - IM5038


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 20 mm
Jännitetyyppi - DC
Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Anturin pituus - 40 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520304
Toimittajan tuotenumero
IM5038
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
20 mm
Jännitetyyppi:
DC
Rungon rakenne:
suorakulmainen särmiö
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Anturin pituus:
40 mm
Anturin leveys:
40 mm
Syöttöjännite:
10...55 V
Anturin korkeus:
121 mm
Suojatun ulostulon maksimivirta:
400 mA
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...55 V