IFM - Indukt ant,Sk,2mm,PNP/NPN,s/a - IS5026

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Indukt ant,Sk,2mm,PNP/NPN,s/a - IS5026

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 2 mm

  • Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Anturin pituus - 16 mm

  • Anturin leveys - 10.2 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520311

Toimittajan tuotenumero

IS5026

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

2 mm

Rungon rakenne:

suorakulmainen särmiö

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin pituus:

16 mm

Anturin leveys:

10.2 mm

Anturin korkeus:

27.8 mm

Suojatun ulostulon maksimivirta:

200 mA

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

5...36 V

-