IFM - Indukt ant,Suorak,15mm,PNP,1s - IM5033


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 15 mm
Jännitetyyppi - DC
Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö
Kytkennän lähtö - PNP
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520302
Toimittajan tuotenumero
IM5033
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
15 mm
Jännitetyyppi:
DC
Rungon rakenne:
suorakulmainen särmiö
Kytkennän lähtö:
PNP
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Anturin pituus:
138 mm
Anturin leveys:
40 mm
Syöttöjännite:
10...36 V
Anturin korkeus:
40 mm
Suojatun ulostulon maksimivirta:
250 mA
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V