IFM - Indukt ant,Suorak,15mm,PNP,s/a - IM5020


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 15 mm
Sensorin mekaaninen asennus - tasainen
Jännitetyyppi - DC
Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö
Sähköisen liitännän tyyppi - puristusliitos/kiristin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520301
Toimittajan tuotenumero
IM5020
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
15 mm
Sensorin mekaaninen asennus:
tasainen
Jännitetyyppi:
DC
Rungon rakenne:
suorakulmainen särmiö
Sähköisen liitännän tyyppi:
puristusliitos/kiristin
Kytkennän lähtö:
PNP
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Anturin pituus:
121 mm
Anturin leveys:
40 mm
Anturin korkeus:
30 mm
Suojatun ulostulon maksimivirta:
250 mA
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V