IFM - Indukt ant,Suorakaid,15mm,1s/a - IM0011


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 15 mm
Sensorin mekaaninen asennus - tasainen
Jännitetyyppi - AC/DC
Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö
Sähköisen liitännän tyyppi - puristusliitos/kiristin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520298
Toimittajan tuotenumero
IM0011
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
15 mm
Sensorin mekaaninen asennus:
tasainen
Jännitetyyppi:
AC/DC
Rungon rakenne:
suorakulmainen särmiö
Sähköisen liitännän tyyppi:
puristusliitos/kiristin
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Anturin pituus:
125 mm
Anturin leveys:
40 mm
Anturin korkeus:
40 mm
Suojatun ulostulon maksimivirta:
350 mA
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
20...250 V